Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 320 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: FKDSO 2,5/ ..-L1, pas: 5 mm, type d