Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 20 A, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 2, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MK3DSMH 3-EX, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé