Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 22 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de rangées: 2, nombre de pôles par rangée: 8, gamme d'articles: MKKDS 3, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vi