• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 1874234 - DMCV 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR

  • DMCV 1,5/ 2-G1-3,5 P26THR - Embase multipolaire pour circuit imprimé
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 1874234
    • Référence Sonepar : 00126625965
    • EAN : 4055626259512
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 4, nombre de rangées: 2, nom

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver