Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 0,5 mm², coloris: vert, intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nom