Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 250 V, section nominale: 0,5 mm², nombre de potentiels: 3, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: FK-MPT 0,5/..-V, pas: 3,5 mm, type d