Description
Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, section nominale: 1 mm², coloris: vert, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 200 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 8, nomb