Description
Bloc de jonction C.I., section nominale: 0 mm², nombre de potentiels: 1, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 1, gamme d'articles: FOPT, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la