Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 1,5 mm², coloris: bleu, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nom