Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 400 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 45, nombre de rangées: 3, nombre de pôles par rangée: 15, gamme d'articles: ZFK3DS(A) 1,5, pas: 5,08 mm, type