Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 1 mm², coloris: jaune, intensité nominale: 10 A, tension assignée (III/2): 630 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1,