Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 250 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 23, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 23, gamme d'articles: PTSA 1,5, pas: 3,5 mm, type de rac