Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 17,5 A, tension assignée (III/2): 320 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: MKDS 1,5/..-HT, pas: 5,08 mm, typ