Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 24 A, tension assignée (III/2): 320 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: MKDS 3/..-HT, pas: 5,08 mm, type de