Description
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 32 A, tension assignée (III/2): 800 V, section nominale: 2,5 mm², nombre de potentiels: 5, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 5, gamme d'articles: PT 2,5/..-V, pas: 7,5 mm, type de r