Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 16 A, tension assignée (III/2): 630 V, type de contact: Connecteur mâle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 2, nombre de c