Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris clair, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 300 V, surface des contacts: étain, nombre de potentiels: 0, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 0, nombre de c