Description
Connecteurs sur profilé, coloris: gris-blanc, intensité nominale: 8 A (contacts parallèles), tension assignée (III/2): 125 V, nombre de pôles: 5, pas: 3,81 mm, montage: Montage sur profilé, verrouillage: sans, type de fixation: sans, type d