• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2202892 - TBUS8-20,0-PPPPPPSS-7035

  • Connecteur-bus sur profile
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2202892
    • Référence Sonepar : 00126638217
    • EAN : 4055626382173
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteurs sur profilé, coloris: gris clair, intensité nominale: 6 A, 4 A (contacts parallèles) (Contacts série), tension assignée (III/2): 32 V, nombre de pôles: 8, pas: 2,54 mm, montage: Montage sur profilé, verrouillage: sans, type de f

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver