• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2203367 - UCS SW 125-H 7035

  • Paroi laterale pour boitier electronique
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2203367
    • Référence Sonepar : 00126203367
    • EAN : 4055626427386
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Paroi latérale à utiliser avec les demi-coques de boîtiers dans les dimensions 125 x 87 mm et 145 x 125 mm ; épaisseur de paroi : 2 mm ; hauteur totale du boîtier : 67 mm ; matériau : polycarbonate ; couleur gris clair similaire à RAL 7035

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver