Description
Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: gris anthracite, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur femelle, nombre de rangées: 2, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: HSCP-