Description
Boîtier ventilé de la famille ECS, verrouillage par encliquetage. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec la plaque frontale correspondante. Couleur : noire (9005), largeur : 170 mm, hauteur : 176 mm, profondeur : 64 mm