Description
Plaque frontale de la famille ECS, M12 femelle (2x), verrouillage par encliquetage. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Couleur : noir (9005), largeur : 196 mm, hauteur : 34 mm, profondeur :