• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2230009 - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12

  • Face avant de boitier ECS
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2230009
    • Référence Sonepar : 00126230009
    • EAN : 4055626381442
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plaque frontale de la famille ECS, M12 femelle (1x), verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Couleur : noir (9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver