Description
Plaque frontale de la famille ECS, avec presse-étoupe et verrouillage à vis. Indice de protection IP66/67/69 en cas de combinaison avec le boîtier correspondant. Couleur : noire (9005), largeur : 163 mm, hauteur : 30 mm, profondeur : 62 mm