• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2285593 - FRONT-SFL 2,5-D32

  • Connecteur multipolaire femelle a sortie vissee
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2285593
    • Référence Sonepar : 00126805599
    • EAN : 4017918055998
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur femelle 19", coloris: vert, surface des contacts: étain, nombre de pôles: 32, gamme d'articles: FRONT-SFL 2,5, pas: 0 mm, type de conditionnement: emballé dans un carton

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation