• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2320173 - QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20

  • QUINT-ORING/24DC/2X10/1X20 - Module redondance ACB 24VDC/2x10A-1x20A-Atex
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2320173
    • Référence Sonepar : 00126320173
    • EAN : 4046356524902
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module de redondance QUINT actif pour montage sur profilé avec technologie ACB (Auto Current Balancing) et fonctions de contrôle, entrée : 24 V CC, sortie : 24 V CC / 2 x 10 A ou 1 x 20 A, avec adaptateur pour profilé universel UTA 107/30 m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver