• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2320539 - QUINT4-CAP/24DC/5/4KJ

  • Module Capacitif - Port com USB - Buffer 24VDC-4 kJ - 5A (30s) Sans entretien
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2320539
    • Référence Sonepar : 00126320539
    • EAN : 4055626246918
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Module de capacité QUINT, avec accumulateur d'énergie sans entretien à base de condensateurs à double couche, Montage sur profilé, entrée: 24 V DC, sortie : 24 V DC / 5 A / 4 kJ avec adaptateur universel pour profilé UTA 107 monté. Pour le

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver