• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2403290 - VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA

  • VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATAPC Industriels-Accessoires-
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2403290
    • Référence Sonepar : 00126003539
    • EAN : 4055626294100
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Pad de transfert thermique de remplacement pour les disques de 9,0 à 9,4 mm sur VL2... 2000/3000/7000

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver