« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 2702481 - PLD M 260 W-85/95 365/D40
PLD M 260 W-85/95 365/D40PLD M 260 W-85/95 365/D40 - Eclairage Industriel--
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 2702481
Référence Sonepar : 00126624780
EAN : 4055626247809
Description
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 85 °/95 °, longueur: 365 mm, diamètre: 40 mm, indice de protection: IP67, pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants