• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2702934 - PLD M 260 W-85/95 365/D40/SC

  • PLD M 260 W-85/95 365/D40/SCEclairage Industriel--
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2702934
    • Référence Sonepar : 00126644377
    • EAN : 4055626443775
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 85 °/95 °, longueur: 365 mm, diamètre: 40 mm, indice de protection: IP67, pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants, possibilité de commutation en série

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver