« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 2702935 - PLD M 260 W-85-95 540-D40-SC
Eclairage Industriel--
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 2702935
Référence Sonepar : 00126644378
EAN : 4055626443782
Description
Lampe LED pour machine, 24 V DC, angle de rayonnement: 85 °/95 °, longueur: 540 mm, diamètre: 40 mm, indice de protection: IP67, pivotant, Résistance aux produits réfrigérants et lubrifiants, possibilité de commutation en série