• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2772077 - UKKB 10

  • UKKB 10 - Bloc de jonction double étage
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2772077
    • Référence Sonepar : 00126806824
    • EAN : 4017918068240
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de jonction à deux étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 57 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er et 2e étage, Section de référence: 10 mm², section : 0,5 mm² - 16 mm², Section de référence: 10 mm², section :

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver