• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 2908576 - EEM-EM325

  • Compteur par T.I. , jusqu'à 500 V, avec sortie S0, avec entrée TOR et MBUS, MID
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 2908576
    • Référence Sonepar : 00126633822
    • EAN : 4055626338224
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Compteur électrique triphasé pour la détermination par mesure de la puissance active par transformateur de courant 1 A / 5 A, dans des réseaux pouvant atteindre 500 V, avec sortie S0, avec entrée TOR et interface MBUS, certifié selon la dir

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver