Description
Embase de circuit imprimé, section nominale: 2,5 mm², coloris: jaune, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, type de contact: Connecteur mâle, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 4, gamme d'articles: MSTBO 2,5/..-G1L,