Description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 12 A, type de raccordement: Raccord vissé/enfichable, 2e étage connexion à gauche, section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, coloris: gris