« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Phoenix Contact - 3008009 - UK 35-IB
Bloc de jonction simple
Fabricant : Phoenix Contact
Réf. fabricant : 3008009
Référence Sonepar : 00126824321
EAN : 4017918243210
Description
Blocs de jonction simple, avec vis à six pans creux, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 0,75 mm² - 50 mm², type de montage: NS 32, NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris