• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 3031564 - STTB 2,5-DIO.1N5408K/U-O

  • STTB 2,5-DIO.1N5408K/U-O - Bloc de jonction double étage à composant
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 3031564
    • Référence Sonepar : 00126698416
    • EAN : 4046356984164
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Composant du bloc de jonction, avec diode 1N 5408K incorporée, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 1,5 A, 1er et 2e étage, type de raccordement: Raccordement à ressort, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,08 mm² - 4 mm², mon

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver