Description
Bloc de jonction à ressort à 2 étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 28 A, type de raccordement: Raccordement à ressort, 1er et 2e étage, Section de référence: 4 mm², section : 0,08 mm² - 6 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS