• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 3056996 - UW 4-POT-SCM

  • Bloc de jonction pour traversee de paroi
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 3056996
    • Référence Sonepar : 00126056996
    • EAN : 4046356513876
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Raccordement par clips, nombre de pôles: 1, courant de charge: 18 A, section: 0,2 mm² - 6 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 0 °, largeu

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver