Description
Bloc de jonction de traversée, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, Raccordement soudé, nombre de pôles: 1, courant de charge: 32 A, section: 0,2 mm² - 4 mm², enfichage du conducteur vers le sens d'enfichage: 45 °, largeur: