Description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 400 V, intensité nominale: 13,5 A, type de raccordement: Raccordement vissé, 1er étage, Section de référence: 1 mm², section : 0,2 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris