• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 3206542 - QTCU 2,5 BU

  • QTCU 2,5 BU - Bloc de jonction hybride
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 3206542
    • Référence Sonepar : 00126605772
    • EAN : 4046356057721
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 24 A, 1er étage, type de raccordement: Raccordement rapide, Section de référence: 2,5 mm², section: 0,5 mm² - 2,5 mm², type de raccordement: Raccordement vissé, Section

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver