• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 3209264 - P-FU 5X20 LED 250-5

  • P-FU 5X20 LED 250-5 - Fiche porte-fusible pour bloc de jonction TG
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 3209264
    • Référence Sonepar : 00126654836
    • EAN : 4046356548366
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche porte-fusible, Adapté pour les blocs de jonction à partir d'une largeur de 5,2 mm avec zone TG, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 6,3 A, type de raccordement: Raccord enfichable, type de fusible: G / 5 x 20, type de montage

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver