Description
Bloc de jonction à tige filetée, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 192 A, type de raccordement: Raccordement par tige filetée, 1er étage, Section de référence: 70 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, vissage direct, colori