• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Phoenix Contact - 5441171 - BCP-500- 2 GN

  • Fiche débrochable 2p, pas: 5 mm, 2.5 mm², 12 A, 320 V - BCP-500- 2 GN
    • Fabricant : Phoenix Contact
    • Réf. fabricant : 5441171
    • Référence Sonepar : 00126652419
    • EAN : 4046356524193
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Connecteur mâle pour C.I., section nominale: 2,5 mm², coloris: blanc vert, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, surface des contacts: étain, type de contact: Connecteur femelle, nombre de potentiels: 2, nombre de rangé