Description
Bloc de jonction C.I., section nominale: 1,5 mm², coloris: noir, intensité nominale: 14 A, tension assignée (III/2): 400 V, surface des contacts: étain, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles: 6, nombre de connexions