Description
Actionneur:Sans actionneur|Alimentation:24 Vac/dc|Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetés M20x1,5|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|LED:Deux LED verts allumés par l'alimentation de l'électroaimant|Principe de fonctionnement:Principe D, actionneur verrouillé avec électroaimant désexcité|Tête:Tête orientable