• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Pizzato - FY_60AD5D0A - Interrupteur de securite a act

  • Interrupteur de securite a actionneur separe avec verrouillage serie FY
    • Fabricant : Pizzato
    • Réf. fabricant : FY_60AD5D0A
    • Référence Sonepar : 02250157850
    • EAN : 8018851578502
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Actionneur:Sans actionneur|Alimentation:24 Vac/dc|Blocs de contact:1NO+1NC (déplacés par l'actionneur) et 1NO+1NC (déplacés par l'électroaimant)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetés M20x1,5|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|LED:Deux LED verts allumés par l'alimentation de l'électroaimant|Principe de fonctionnement:Principe D, actionneur verrouillé avec électroaimant désexcité|Tête:Tête orientable avec dispositif de déverrouillage à serrure