Description
Actionneur:Avec actionneur universel VF KEYF28|Alimentation:24 Vac/dc|Blocs de contact:1NO+2NC (déplacés par l'actionneur) et 1NC (déplacés par l'électroaimant)|Boîtier:Boîtier en technopolymère, trois entrées câbles filetés M20x1,5|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|LED:1 LED rouge + 1 vert pouvant être librement connectés|Principe de fonctionnement:Principe D, actionneur verrouillé avec électroaimant désexcité|Tête:Tête orientable